Non retournable

Omron - RELAIS SSR - G3PF-535B 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS SSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...26.4 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 35 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648412056

Réf. Sonepar

00159007452

Réf. Fournisseur

G3PF-535B 24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...26.4 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

35 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...480 V

pays de fabrication:

JAPON

RELAIS SSR

Les Atouts de l'article:

Le G3PF détecte rapidement la surintensité et un court-circuit dans le relais statique, et l'information est transmise pour vous signaler le problème survenu, ce qui est idéal pour les applications dans lesquelles les temps d'immobilisation doivent être minimisés.Le transformateur de courant intégré (CT) permet de réduire les opérations de câblage.Détecte la surintensité d'un groupe d'éléments chauffants.Détecte la surintensité des éléments chauffants triphasés.Détecte les courts-circuits dans le relais statique.Le niveau de détection d'erreur peut être réglé facilement à l'aide d'un interrupteur.Fonction de coupure au zéro de tension.Voyant de fonctionnement.

Les Atouts de la gamme:

Relais statique « intelligent » avec transformateur de courant intégré qui permet la détection de surintensité et de court-circuit dans le relais statique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron