Non retournable

Omron - Tête R/W carrée étanche avec câble flexible 2 m - V680-HS63-W 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Tête R/W carrée étanche avec câble flexible 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • taux de transmission max., lecture - -8888 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - -8888 kBit/s

  • nombre de sorties numériques - -8888

  • nombre d’entrées numériques - -8888

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648318457

Réf. Sonepar

00159010758

Réf. Fournisseur

V680-HS63-W 2M

Marque

Omron

portée de transmission max.:

30 mm

taux de transmission max., lecture:

-8888 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

-8888 kBit/s

nombre de sorties numériques:

-8888

nombre d’entrées numériques:

-8888

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

23 mm

diamètre:

-8888 mm

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

JAPON

Tête R/W carrée étanche avec câble flexible 2 m

Les Atouts de l'article:

La conception tout en un du système RFID V680S permet une installation en toute simplicité. La communication via connexion Modbus TCP, idéale pour les applications industrielles, permet d'étendre le système sans effort. La configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire.Ethernet (Modbus TCP)Le navigateur Web peut être utilisé pour la définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFIDRFID AnalyserDiagnostic de communication

Les Atouts de la gamme:

Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron