Non retournablenouveau

Panasonic Chauffage et climatisation - Aquarea T-CAP Monobloc Série J 9 kW monophasé - WH-MXC09J3E5-1

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232962297

Réf. Sonepar

00066296229

Réf. Fournisseur

WH-MXC09J3E5-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

pays de fabrication:

MALAISIE

Monobloc T-CAP Série J R32 bloquée en mode chaud - 9kW avec module de contrôle Monophasé

Les Atouts de l'article:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.· Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré.· Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.· Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Les Atouts de la gamme:

Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation