Panasonic Chauffage et climatisation - EcoFlex Unité extérieure 3,20 à 11,00 kW monophasé au R32 - CU-4WZ90CBE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - combinaison
type de réfrigérant - R32
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre total d'unités internes - 4
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232986682
Réf. Sonepar
00066298668
Réf. Fournisseur
CU-4WZ90CBE5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle (unité interne):
combinaison
type de réfrigérant:
R32
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre total d'unités internes:
4
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
hauteur de l'unité extérieure:
999 mm
largeur de l'unité extérieure:
940 mm
profondeur de l'unité extérieure:
340 mm
poids de l'unité extérieure:
83 kg
tension de raccordement, unité externe:
230 V
technologie Inverter:
Oui
niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:
48.9...49 dB(A)
niveau de pression acoustique unité externe chauffage:
48.9...49 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de conduites d'aspiration, diamètre 3/8 pouce:
4
puissance calorifique max:
2...10.2 kW
puissance frigorifique max:
1.6...9 kW
eER (refroidissement):
3.83
pays de fabrication:
MALAISIE
SEER (refroidissement):
7
classe énergétique refroidissement:
A++
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-25...24 °C
longueur maximale de conduit par circuit:
35 m
longueur maximale totale de conduit:
80 m
différence de hauteur maximale:
30 m
charge en fluide réfrigérant:
2.58 kg
Les Atouts de l'article:
Aquarea EcoFleX. Monophasé · R32· Efficacité énergétique : La récupération de chaleur pendant le refroidissement fournit une eau chaude sanitaire gratuite· Flexibilité : Unité extérieure à faible encombrement / Jusqu'à 3 unités intérieures air-air plus une unité air-eau avec ballon ECS intégré· Confort : Chauffage continu jusqu'à -25 °C / Technologie nanoe™ X pour améliorer la protection 24h/24 et 7j/7· Connectivité : Adaptateur Wi-Fi inclus pour un contrôle intelligent via l'application Comfort Cloud
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


