Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Monobloc T-CAP Série J R32 bloquée en mode chaud - 16kW / Triphasé - WH-MXC16J9E8-1

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 16 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 16 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232962334

Réf. Sonepar

00066296233

Réf. Fournisseur

WH-MXC16J9E8-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

16 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

16 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

15.99...16 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

14.49...14.5 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1283 mm

hauteur:

1410 mm

profondeur:

320 mm

poids:

164 kg

nombre de phases:

3

bruit de fonctionnement:

65...66 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

température de l'air:

-20...35 °C

Pompe à chaleur Aquarea Monobloc T-CAP Série J R32 bloquée en mode chaud - 16kW / Triphasé

Les Atouts de l'article:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.· Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré.· Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.· Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Les Atouts de la gamme:

Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation