Panasonic Chauffage et climatisation - UI Console Blanc 2 kW, Wi-Fi et nanoeX de série, compatible multi uniquement - CS-MZ20CFEA

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - sol

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • hauteur de l'unité intérieure - 600 mm

  • largeur de l'unité intérieure - 750 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 207 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232987610

Réf. Sonepar

00066298761

Réf. Fournisseur

CS-MZ20CFEA

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle (unité interne):

sol

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

hauteur de l'unité intérieure:

600 mm

largeur de l'unité intérieure:

750 mm

profondeur de l'unité intérieure:

207 mm

poids de l'unité intérieure:

13 kg

couleur unité interne:

blanc

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

22...39 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

21...39 dB(A)

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

Unité intérieure Console Blanc 2 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible uniquement en Multi

Les Atouts de l'article:

Console · R32· Technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24h/24et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1)· Télécommande Sky au design élégant· Un design innovant qui s’intègre parfaitement auxenvironnements les plus modernes· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Connectivité et commande vocale en option



Les Atouts de la gamme:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation