Panasonic Chauffage et climatisation - UI Console résidentielle 3,5 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi - CS-Z35CFEAW

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • couleur unité interne - blanc

  • puissance frigorifique - 0.85...3.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.85...6 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232987894

Réf. Sonepar

00066298789

Réf. Fournisseur

CS-Z35CFEAW

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

couleur unité interne:

blanc

puissance frigorifique:

0.85...3.8 kW

puissance calorifique (nominale):

0.85...6 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.24...1.02 kW

modèle (unité interne):

sol

puissance absorbée nominale chauffage:

0.24...1.75 kW

eER (refroidissement):

4.07

cOP (chauffage):

3.98

SEER (refroidissement):

8.1

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

151 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

600 mm

largeur de l'unité intérieure:

750 mm

profondeur de l'unité intérieure:

207 mm

poids de l'unité intérieure:

13 kg

débit d'air refroidissement:

582...582 m³/h

débit d'air chauffage:

606...606 m³/h

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

20...39 dB(A)

pays de fabrication:

MALAISIE

capacité de déshumidification:

2 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande sans fil:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Unité intérieure Console Blanc 3,5 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X Mark 3 de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit

Les Atouts de l'article:

Console · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 3 (48 000 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Télécommande Sky au design élégant· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes· Châssis compact, seulement 207 mm de profondeur· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa



Les Atouts de la gamme:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation