Panasonic Chauffage et climatisation - UI Console résidentielle 5 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi - CS-Z50CFEAW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A++
couleur unité interne - blanc
puissance frigorifique - 0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...8.1 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232987948
Réf. Sonepar
00066298794
Réf. Fournisseur
CS-Z50CFEAW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A++
couleur unité interne:
blanc
puissance frigorifique:
0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...8.1 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...1.81 kW
modèle (unité interne):
sol
puissance absorbée nominale chauffage:
0.26...2.6 kW
eER (refroidissement):
3.6
cOP (chauffage):
3.74
SEER (refroidissement):
6.7
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
261 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
600 mm
largeur de l'unité intérieure:
750 mm
profondeur de l'unité intérieure:
207 mm
poids de l'unité intérieure:
13 kg
débit d'air refroidissement:
714...714 m³/h
débit d'air chauffage:
792...792 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
27...44 dB(A)
pays de fabrication:
MALAISIE
capacité de déshumidification:
2.8 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Console · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 3 (48 000 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Télécommande Sky au design élégant· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes· Châssis compact, seulement 207 mm de profondeur· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Les Atouts de la gamme:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


