Panasonic Chauffage et climatisation - UI Gamme TZ Blanc 1,6 kW, Wi-Fi et nanoeX de série, compatible multi uniquement - CS-MTZ16CKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
hauteur de l'unité intérieure - 290 mm
largeur de l'unité intérieure - 765 mm
profondeur de l'unité intérieure - 214 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232987580
Réf. Sonepar
00066298758
Réf. Fournisseur
CS-MTZ16CKE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
hauteur de l'unité intérieure:
290 mm
largeur de l'unité intérieure:
765 mm
profondeur de l'unité intérieure:
214 mm
poids de l'unité intérieure:
9 kg
couleur unité interne:
blanc
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
22...38 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
24...39 dB(A)
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Unité murale TZ ultra-compacte · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 2 (9 600 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Nouveau design compact et élégant, d’une largeur de seulement 765 mm· Châssis intelligent 2.0 facilitant l'installation et la maintenance· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande intuitive· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings
Les Atouts de la gamme:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


