Panasonic Chauffage et climatisation - UI Gamme TZ Blanc 2,5 kW, Wi-Fi et nanoeX de série, compatible multi - CS-TZ25CKEW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A++
couleur unité interne - blanc
puissance frigorifique - 0.85...3 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.1 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232987665
Réf. Sonepar
00066298766
Réf. Fournisseur
CS-TZ25CKEW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A++
couleur unité interne:
blanc
puissance frigorifique:
0.85...3 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.1 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.21...0.88 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.19...1.12 kW
eER (refroidissement):
3.85
cOP (chauffage):
4.18
SEER (refroidissement):
7.3
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
120 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
290 mm
largeur de l'unité intérieure:
765 mm
profondeur de l'unité intérieure:
214 mm
poids de l'unité intérieure:
9 kg
débit d'air refroidissement:
660...660 m³/h
pays de fabrication:
MALAISIE
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
20...40 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
22...40 dB(A)
capacité de déshumidification:
1.5 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Unité murale TZ ultra-compacte · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 2 (9 600 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Nouveau design compact et élégant, d’une largeur de seulement 765 mm· Châssis intelligent 2.0 facilitant l'installation et la maintenance· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande intuitive· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings
Les Atouts de la gamme:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


