Panasonic Chauffage et climatisation - UI Gamme TZ Blanc 2 kW, Wi-Fi et nanoeX de série, compatible multi - CS-TZ20CKEW

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • couleur unité interne - blanc

  • puissance frigorifique - 0.75...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.7...3.6 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232987658

Réf. Sonepar

00066298765

Réf. Fournisseur

CS-TZ20CKEW

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

couleur unité interne:

blanc

puissance frigorifique:

0.75...2.5 kW

puissance calorifique (nominale):

0.7...3.6 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.18...0.64 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.17...1.02 kW

eER (refroidissement):

4.08

cOP (chauffage):

4.15

SEER (refroidissement):

7

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

100 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

290 mm

largeur de l'unité intérieure:

765 mm

profondeur de l'unité intérieure:

214 mm

poids de l'unité intérieure:

9 kg

débit d'air refroidissement:

600...600 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

20...37 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

22...38 dB(A)

capacité de déshumidification:

1.3 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protection de l'appareil:

16 A

Unité intérieure Gamme ultra-compact TZ CKE Blanc 2 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit

Les Atouts de l'article:

Unité murale TZ ultra-compacte · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 2 (9 600 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Nouveau design compact et élégant, d’une largeur de seulement 765 mm· Châssis intelligent 2.0 facilitant l'installation et la maintenance· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande intuitive· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings



Les Atouts de la gamme:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation