Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure monosplit 3,5 kW - Compatible Console et Gainable - R32 - CU-Z35CBEA

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique - 0.85...3.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.85...6 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.24...1.02 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232988303

Réf. Sonepar

00066298830

Réf. Fournisseur

CU-Z35CBEA

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique:

0.85...3.8 kW

puissance calorifique (nominale):

0.85...6 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.24...1.02 kW

modèle (unité interne):

sol

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.24...1.75 kW

eER (refroidissement):

4.07

cOP (chauffage):

3.98

SEER (refroidissement):

8.1

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

151 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

619 mm

largeur de l'unité extérieure:

824 mm

profondeur de l'unité extérieure:

299 mm

poids de l'unité extérieure:

33 kg

pays de fabrication:

MALAISIE

débit d'air chauffage:

1908...1908 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

48...48 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.97 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure Monosplit pour console et gainable compact 3,5 kW - Fonctionne au gaz R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure pour Console et Gainable compact · R32· Console : Technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24h/24 et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1), Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Gainable : design compact seulement 200 mm de hauteur· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation