Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure monosplit 6 kW - Compatible Gainable - R32 - CU-Z60CBEA

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique - 0.9...6.35 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.9...8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.26...2.2 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232988365

Réf. Sonepar

00066298836

Réf. Fournisseur

CU-Z60CBEA

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique:

0.9...6.35 kW

puissance calorifique (nominale):

0.9...8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.26...2.2 kW

modèle (unité interne):

sol

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.26...2.75 kW

eER (refroidissement):

2.94

cOP (chauffage):

2.92

SEER (refroidissement):

6.2

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

350 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

695 mm

largeur de l'unité extérieure:

875 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

43 kg

débit d'air refroidissement:

2556...2556 m³/h

débit d'air chauffage:

2382...2382 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

50...50 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.13 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure Monosplit pour gainable compact 6 kW - Fonctionne au réfrigérant R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure pour Gainable basse pression statique · R32· Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode eco pour 20 % d’économies d’énergie · Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation