Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gainable compact 5 kW - Compatible en Multi - CS-Z50CD3EAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A++
couleur unité interne - aluminium
puissance frigorifique - 0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...7.2 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232987931
Réf. Sonepar
00066298793
Réf. Fournisseur
CS-Z50CD3EAW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A++
couleur unité interne:
aluminium
puissance frigorifique:
0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...7.2 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...1.78 kW
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance absorbée nominale chauffage:
0.26...2.2 kW
eER (refroidissement):
3.27
cOP (chauffage):
3.35
SEER (refroidissement):
6.1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
293 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
200 mm
largeur de l'unité intérieure:
750 mm
profondeur de l'unité intérieure:
640 mm
poids de l'unité intérieure:
19 kg
débit d'air refroidissement:
918...918 m³/h
débit d'air chauffage:
918...918 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
26...39 dB(A)
pays de fabrication:
MALAISIE
capacité de déshumidification:
2.8 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gainable basse pression statique · R32· Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode eco pour 20 % d’économies d’énergie· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique(seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse
Les Atouts de la gamme:
Unité compacte, seulement 200 mm de hauteur
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


