Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gamme ultra-compact BZ Blanc 5 kW avec Wi-Fi intégré de série - CS-BZ50CKE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • couleur unité interne - blanc

  • puissance frigorifique - 0.98...5.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.98...7.5 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232987566

Réf. Sonepar

00066298756

Réf. Fournisseur

CS-BZ50CKE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

couleur unité interne:

blanc

puissance frigorifique:

0.98...5.4 kW

puissance calorifique (nominale):

0.98...7.5 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.25...1.86 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.21...2.43 kW

eER (refroidissement):

3.03

cOP (chauffage):

3.42

SEER (refroidissement):

6.6

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

265 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

290 mm

largeur de l'unité intérieure:

765 mm

profondeur de l'unité intérieure:

214 mm

poids de l'unité intérieure:

9 kg

débit d'air refroidissement:

756...756 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

34...44 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

34...44 dB(A)

capacité de déshumidification:

2.8 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protection de l'appareil:

16 A

Unité intérieure Gamme ultra-compact monosplit BZ CKE Blanc 5 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud

Les Atouts de l'article:

Unité murale BZ ultra-compacte · R32· Design compact d’une largeur de 765 mm seulement· Connectivité Wi-Fi et commande vocale de série· Châssis intelligent 2.0 facilitant l'installation et la maintenance· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées· Climatisation même à -10°C



Les Atouts de la gamme:

Unité ultra-compacte, seulement 765 mm de largeur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation