Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 20 au R32 avec nanoe X Générateur Mark 3 - P-MOZ20IC5A-E

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cloison (basse)

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • débit d'air max. - 378 m³/h

  • puissance frigorifique - 0.83...2.64 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.71...2.64 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869853606

Réf. Sonepar

00066985360

Réf. Fournisseur

P-MOZ20IC5A-E

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

cloison (basse)

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.:

378 m³/h

puissance frigorifique:

0.83...2.64 kW

puissance calorifique (nominale):

0.71...2.64 kW

commande:

télécommande

plage de réglage de la température:

16...31 °C

capacité de déshumidification:

0.8 l/h

type de réfrigérant:

R32

charge en fluide réfrigérant:

0.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement (système):

230 V

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

hauteur:

549 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

165 mm

niveau de pression acoustique (refroidissement):

26...39 dB(A)

poids:

41 kg

pays de fabrication:

ITALIE

RAC solo de type Monosplit sans unité extérieure de taille 20 qui fonctionne au gaz R32 avec technologie nanoe X Générateur Mark 3

Les Atouts de l'article:

RAC Solo avec nanoe™ X · R290 / R32· Aucune unité extérieure nécessaire· nanoe™ X (Générateur Mark 3) : protection renforcée 24h/24 et 7j/7· Design fin et compact, profondeur de 165 mm seulement· Modes chaud et froid ou froid uniquement disponibles· Technologie Inverter à courant continu· Système anti-gel, avec bac de récupération des condensats préchauffé· Flexibilité et rapidité d’installation· Écran avec Wi-Fi intégré : contrôle intelligent via l'application Aquarea Home



Les Atouts de la gamme:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation