Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 30 au R32 avec nanoe X Générateur Mark 3 - P-MOZ30IC5A-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cloison (basse)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 450 m³/h
puissance frigorifique - 1.4...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.35...3.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869853644
Réf. Sonepar
00066985364
Réf. Fournisseur
P-MOZ30IC5A-E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
cloison (basse)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
450 m³/h
puissance frigorifique:
1.4...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
1.35...3.5 kW
commande:
télécommande
plage de réglage de la température:
16...31 °C
capacité de déshumidification:
1.2 l/h
type de réfrigérant:
R32
charge en fluide réfrigérant:
0.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
hauteur:
549 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
165 mm
niveau de pression acoustique (refroidissement):
29...43 dB(A)
poids:
41 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
RAC Solo avec nanoe™ X · R290 / R32· Aucune unité extérieure nécessaire· nanoe™ X (Générateur Mark 3) : protection renforcée 24h/24 et 7j/7· Design fin et compact, profondeur de 165 mm seulement· Modes chaud et froid ou froid uniquement disponibles· Technologie Inverter à courant continu· Système anti-gel, avec bac de récupération des condensats préchauffé· Flexibilité et rapidité d’installation· Écran avec Wi-Fi intégré : contrôle intelligent via l'application Aquarea Home
Les Atouts de la gamme:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


