Non retournable

Panduit - Cantilever Bracket 4", EZ, Panduit Wire - PWBCB4EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 128 mm

  • traitement de la surface - autre

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 101.6...101.6 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815131

Réf. Sonepar

00156681513

Réf. Fournisseur

PWBCB4EZ

Marque

Panduit

hauteur:

100 mm

longueur:

128 mm

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

101.6...101.6 mm

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Cantilever Bracket 4", EZ, Panduit Wire

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit