Panduit - Collier Sta-Strap 2 pièc vis M5;172X4,6mm;PA 6.6;Noir hau temp;Cdt:1000 (sachet) - SSC2S-S10-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap 2 pièc vis M5;172X4,6mm;PA 6.6;Noir hau temp;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 187 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983570898

Réf. Sonepar

00156057089

Réf. Fournisseur

SSC2S-S10-M30

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

187 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap 2 pièces vis M5 ;172X4,6mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, diamètre standard, #vis 10 (M5), longueur 7,4 (187 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.