Panduit - Cosse 1 AWG 90° Cu;2 trous 5/16";espace. 0,88";fût stand.;fenêtre inspec.;Cdt.20 - LCD1-56CF-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983568475
Réf. Sonepar
00156356847
Réf. Fournisseur
LCD1-56CF-E
Marque
Panduit
section nominale:
50 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.9
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
1
Les Atouts de l'article:
Deux trou, baril standard avec fenêtre, 90º plage de Raccordement, # 1 fils AWG, 5/16 "trou goujon, .88" espacement trous.





