Panduit - Cosse 10 AWG Cu;2 trous 0,19";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCD10-10A-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983972159
Réf. Sonepar
00156397215
Réf. Fournisseur
LCD10-10A-L
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD10-10A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.





