Panduit - Cosse 2 AWG cuivre;1 trou 1/4";plage étroite;fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.25 - LCAN2-14-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983603312
Réf. Sonepar
00156060331
Réf. Fournisseur
LCAN2-14-Q
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil #2 AWG, trou de goujon 1/4.


