Non retournable

Panduit - DIVIDER WALL 4" H, BL, PANDUIT WIRE BASK - PWBDW4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 135.4 mm

  • hauteur - 0.7 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813151

Réf. Sonepar

00156681315

Réf. Fournisseur

PWBDW4BL

Marque

Panduit

largeur:

135.4 mm

hauteur:

0.7 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

1600.2 mm

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

CHINE

DIVIDER WALL 4" H, BL, PANDUIT WIRE BASK

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit