Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Noir HT;vis M6;Cdt.1000 - TM3S25-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.3 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983583034

Réf. Sonepar

00156058303

Réf. Fournisseur

TM3S25-M30

Marque

Panduit

longueur:

22.3 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

9.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Noir thermostabilisé;vis M6;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S25-M0 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 1/4 (M6). Elles mesurent 15,5 mm de large et s'utilisent avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 thermostabilisé ; pour une utilisation en intérieur ; de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.