Panduit - HD Flex Front Access Cassette, 4-to-1 Co - FHCF9N-08-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
finition APC - Oui
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056893054
Réf. Sonepar
00156689305
Réf. Fournisseur
FHCF9N-08-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
hauteur:
11.68 mm
largeur:
87.97 mm
profondeur:
177.3 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


