Panduit - HD Flex Front Access Cassette, 4-to-1 Co - FHCF9O-08-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

  • avec pigtails - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056893139

Réf. Sonepar

00156689313

Réf. Fournisseur

FHCF9O-08-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC-Duplex

hauteur:

11.68 mm

largeur:

87.97 mm

profondeur:

177.3 mm

HD Flex Front Access Cassette, 4-to-1 Co