Non retournable

Panduit - OM4 16F Harness, LSZH, MPO-16 Female to - GZCRLOPFH5NM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 16F Harness, LSZH, MPO-16 Female to

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 16

  • matériau de la gaine - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056907980

Réf. Sonepar

00156690798

Réf. Fournisseur

GZCRLOPFH5NM006

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

16

matériau de la gaine:

sans

nombre de fibre par conducteur:

16

avec protection contre les rongeurs:

Non

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3.8 mm

géométrie du câble:

rond

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 16F Harness, LSZH, MPO-16 Female to

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit