Panduit - OM4 Fiber; Ultra Low Loss; 12 Fibers Tot - FC2ZA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567016
Réf. Sonepar
00156656701
Réf. Fournisseur
FC2ZA-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm





