Panduit - OS2 HD Flex Conversion Cassette, 4x12f M - FH49N-48-463MU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886346
Réf. Sonepar
00156688634
Réf. Fournisseur
FH49N-48-463MU
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
12 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
7.4 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


