Panduit - MPO Splice-On Connector, Male, for Bare - FMPOMRSXMAQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - MT/MPO
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056756021
Réf. Sonepar
00156675602
Réf. Fournisseur
FMPOMRSXMAQ
Marque
Panduit
type de connecteur:
MT/MPO
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


