Panduit - PE2V Top Cap, 12" Width, 36" Depth, Whit - PE2V1236TCWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 304.8 mm
longueur - 744.5 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056901483
Réf. Sonepar
00156690148
Réf. Fournisseur
PE2V1236TCWH
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
304.8 mm
longueur:
744.5 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
épaisseur de matériau:
173.7 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9003





