Panduit - PR2V/PE2V Adjustable End Panel, 45RU, 30 - P2VAEP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2133 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056901155
Réf. Sonepar
00156690115
Réf. Fournisseur
P2VAEP2
Marque
Panduit
longueur:
2133 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
25 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


