Non retournable

Panduit - Trapeze Bracket 4", EZ , Panduit Wire Ba - PWBTB4EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 28.5 mm

  • longueur - 216 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814882

Réf. Sonepar

00156681488

Réf. Fournisseur

PWBTB4EZ

Marque

Panduit

largeur:

45 mm

hauteur:

28.5 mm

longueur:

216 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Trapeze Bracket 4", EZ , Panduit Wire Ba

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit