Panduit - WIRE BASKET 4" (100mm) H x 36" (900mm) W - PWB4X36BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 920 mm
hauteur - 112.4 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056899056
Réf. Sonepar
00156689905
Réf. Fournisseur
PWB4X36BL
Marque
Panduit
largeur:
920 mm
hauteur:
112.4 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3005.6 mm
cloison intégrée:
sans
qualité du matériau:
autre




