Non retournable

Panduit - Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1 - PWBCVR4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 110.541 mm

  • hauteur - 20.447 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898288

Réf. Sonepar

00156689828

Réf. Fournisseur

PWBCVR4BL

Marque

Panduit

largeur:

110.541 mm

hauteur:

20.447 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

1002.87 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

1.70097 kg/m

pays de fabrication:

SUISSE

Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit