Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten - PWBCVRLCK4X6PG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45.0088 mm
hauteur - 126.949 mm
forme de profilé - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056898103
Réf. Sonepar
00156689810
Réf. Fournisseur
PWBCVRLCK4X6PG
Marque
Panduit
largeur:
45.0088 mm
hauteur:
126.949 mm
forme de profilé:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
240.792 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.00471 kg/m


