Philips - Cadre saillie pour montage CoreLine Panel 600x600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 615.5 mm
largeur - 615.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514953970
Réf. Sonepar
05204953970
Réf. Fournisseur
953970
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
615.5 mm
largeur
615.5 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
76.5 mm
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version carrée
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.