Philips - CorePro Bulb LED E27 10,5-100W 827 1521lm 15000h Finition Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514361287

Réf. Sonepar

05204361287

Réf. Fournisseur

361287

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.52

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

144 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

104 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.094

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

1.275

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de l'article:

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.