Philips - CorePro Bulb LED E27 13-100W 930 1521lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514329683

Réf. Sonepar

05204329683

Réf. Fournisseur

329683

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

13...13 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

105...105 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1164

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1.16

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.