Philips - Ledinaire Downligth DN070B LED D150mm 840 12W On/Off UGR19 1200lm 50000h L65

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 0 kg CO2

EAN

8719514354005

Réf. Sonepar

05204354005

Réf. Fournisseur

354005

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

12 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1200 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

flux lumineux

1152...1152 lm

puissance de lampe acceptée

10.8...13.2 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

plastifié

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

taux de distortion harmonique

0.2

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

1262.5 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

0.1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.1

largeur

170 mm

hauteur/profondeur

82 mm

longueur

170 mm

diamètre externe

170 mm

largeur d'encastrement

330 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

220 mm

longueur d’encastrement

330 mm

diamètre intégré

145...155 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

1

section de conducteur

0.75 mm²

section de conducteur connectable

0.75...0.75 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

245

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

245

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

96 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

couleur du réflecteur

argent

Downlight encastré Ledinaire - Downlight/spot/floodlight - Consommation électrique: 12 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Le nouveau downlight encastré LEDINAIRE offre une excellente qualité de lumière, une efficacité élevée et un confort visuel. Disponible en deux tailles avec deux options de lumen et deux options de CCT pour répondre à différentes applications. Il s’agit d’un véritable choix professionnel pour les installations d’éclairage quotidiennes