Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU - 563182

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 390...390 lm

  • puissance de la lampe - 4.3...4.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696563182

Réf. Sonepar

05204563182

Réf. Fournisseur

563182

Marque

Philips

Culot:

GU10

flux lumineux:

390...390 lm

puissance de la lampe:

4.3...4.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

longueur:

56 mm

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

24...24 mA

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D