Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTER LEDspot GU10 40 000h 35 & 50W - 697282

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 415...415 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291697282

Réf. Sonepar

05204697282

Réf. Fournisseur

697282

Marque

Philips

Culot:

GU10

flux lumineux:

415...415 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

36...36 mA

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

850 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

MASTER LEDspot GU10 40 000h 35 & 50W