Philips - MASTERColour CDM-T Mini 20W/830 PGJ5 HID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - PGJ5
flux lumineux de la source - 1600 lm
température de couleur - 3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500207517
Réf. Sonepar
00007207517
Réf. Fournisseur
207517
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
PGJ5
flux lumineux de la source
1600 lm
température de couleur
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
classe d’efficience énergétique
G
tension de lampe
95...108 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
12.5 mm
longueur totale
50.5 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante