Non retournable

Philips - Maxos Unify Rail LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK - 964853

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1478 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169964853

Réf. Sonepar

05204000098

Réf. Fournisseur

964853

Marque

Philips

longueur:

1478 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

6

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

42 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

POLOGNE

LL551T Maxos unify rail 1478mm, IP20 Protection des doigts

Les Atouts de la gamme:

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Rénovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips