Phoenix Contact - Adaptateur pour module HC-D 64-A-TWIN-PEL-F - 1580189

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 64

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356154512

Réf. Sonepar

00126615451

Réf. Fournisseur

1580189

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

64

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

autre

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

autre

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

141.1 mm

profondeur:

110 mm

Adaptateur pour module, nombre de pôles: 64+PE, taille: B24, version : pour le côté gauche de l'armoire électrique, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²