Phoenix Contact - Alvéole pour fiche de test - 0303367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - vis
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 4 mm
couleur - jaune
connectable - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918000479
Réf. Sonepar
00126800047
Réf. Fournisseur
0303367
Marque
Phoenix Contact
type de connexion:
vis
nombre de pôles:
1
diamètre de la broche:
4 mm
couleur:
jaune
connectable:
Non
verrouillable:
Non
Alvéoles de test, couleur : jaune


