Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MINI MCR-EX-NAM-RO-PT - 1157857

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MINI MCR-EX-NAM-RO-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 0

  • nombre de canaux - 1

  • tension de commutation - 30 V

  • courant de commutation - 1.16 A

  • contact à fermeture du relais du circuit de sortie - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151162436

Réf. Sonepar

00126116243

Réf. Fournisseur

1157857

Marque

Phoenix Contact

nombre d'entrées selon NAMUR:

0

nombre de canaux:

1

tension de commutation:

30 V

courant de commutation:

1.16 A

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

largeur:

6.2 mm

hauteur:

109.81 mm

consommation d'énergie:

0.8 W

température de fonctionnement:

-40...70 °C

finition du raccordement électrique:

autre

profondeur:

119.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Ex i-Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Sortie 1 relais Solid-State (passive) vers niveau de commande. 1 canal, Détection de défaut de ligne, SIL (SIL, IEC 61508): 3, Raccordement Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.