fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1012948

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - CA triphasé

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 480 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626488998

Réf. Sonepar

00126012948

Réf. Fournisseur

1012948

Marque

Phoenix Contact

type de courant:

CA triphasé

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

6.5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans ADChe de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A - 480 V (AC), C-Line, câble: 6,5 m, noir, droit