Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1405602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 0 m
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
longueur de câble configurable - Non
nombre de canaux par poste d'enfichage - 2
matériau du revêtement de contact - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356750332
Réf. Sonepar
00126675033
Réf. Fournisseur
1405602
Marque
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé:
0 m
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
2
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre


