Phoenix Contact - Collier serrant - 3240743

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Collier serrant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356704595

Réf. Sonepar

00126240743

Réf. Fournisseur

3240743

Marque

Phoenix Contact

largeur de bande:

2.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr